材質上部カバー:アロイ樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
点滅速度/130min-1
調節範囲(40~180min-1
定格電圧(V)AC220配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。使用電圧範囲(V)180~240質量(kg)1.4取付直付け消費電力(W)14信号線接点容量DC24V以上50mA以上動作点灯(点滅)保護構造IP64