L10-BNW 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 75876123

10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
材質(弁体)DRアロイ(耐亜鉛黄銅棒)
内容量1個注文コード75876123品番L10-BNW
参考基準価格(税別)¥429,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

10K配管用ボルトナット付です。

呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・空気
形状
ストレート
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
212
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水1.4、脈動水・油・空気1.0
寸法D1(mm)
80
接続
ウエハー
材質(プレート)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
材質(フタ)
C3771BE(150A以上CAC406)
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
DRアロイ(耐亜鉛黄銅棒)
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC911・シート:NBR(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする