曜日別特売
84152 熱収縮ラバーグリップ 尾崎亀商店 75876965

熱収縮ラバーグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・色・柄が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
テープ幅(mm)
30
色
グリーン
注文コード
75876965
品番
84152
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!!
家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。

色
グリーン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする