商品レビューを投稿する内容量1本仕様●測定範囲(mm):0-1500●長さの許容差(mm):±0.35●目盛の種類:上下段cm目●目盛のピッチ(mm):上下段1●全長(mm):1500●幅(mm):25●厚(mm):1.5●基点:左注文コード75879248品番MSL-1500KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。