曜日別特売
CC-S-150 ノギス検査セット SK(新潟精機) 75879668

ノギス検査セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●熱膨張係数:11.5x10-6乗/K●断面寸法(mm):35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}●寸法許容差75mm(μm):±1.00(差幅0.35)●寸法許容差150mm(μm):±1.60(差幅0.40)注文コード75879668品番CC-S-150
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ブロックゲージは2級相当品です。
専用のアルミケース付です。

用途ノギスの精度検査用として仕様●熱膨張係数:11.5x10-6乗/K●断面寸法(mm):35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}●寸法許容差75mm(μm):±1.00(差幅0.35)●寸法許容差150mm(μm):±1.60(差幅0.40)セット内容ブロックゲージ2級相当品 75mm、150mm 各1個RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JCSS校正サービスおよび別注製作非対応品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする