ALD-80150 Sラインスナップゲージ SK(新潟精機) 75879975

Sラインスナップゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75879975品番ALD-80150
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。

用途外側測定に仕様●測定範囲(mm):75-140●平行度(μm):1以下●平面度(μm):0.2以下●繰返精度(μm):0.5以下●センサ取付部(mm):Φ8●測定子可動範囲(mm):6●測定部寸法(mm):Φ11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする