PL330N/50 南京錠 PL330 ABLOY(アブロイ) 75881163

PL330N/50 南京錠 PL330 ABLOY(アブロイ) 75881163
PL330N/50 南京錠 PL330 ABLOY(アブロイ) 75881163

南京錠 PL330

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法50注文コード75881163品番PL330N/50
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。

呼び寸法50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする