曜日別特売
HSTT200-48-5-10 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTT200-48-5-10 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885187
HSTT200-48-5-10 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885187
HSTT200-48-5-10 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885187

熱収縮チューブ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)長さ(mm)1219注文コード75885187品番HSTT200-48-5-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。

材質ポリオレフィン長さ(mm)1219長さ(m)-特性絶縁トラスコ品番731-3527質量(g)993使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600肉厚(mm)(収縮後)1.1サイズ(inch)2収縮後内径最大値(Φmm)25.4収縮前内径最小値(Φmm)50.8収縮前内径(Φmm)50.8収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)25.4収縮後肉厚(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75885275
2019-09-22
用途: グリルの色替えから、車いすのパイプ保護
製造業

グリルに巻いて色を変更するつもりでしたが、うまくフィットせずほっておいたのですが、おふくろが車いす生活となり、他の人の車いすとの区別と、段差乗り越え時に後方へ出ているパイプを足で押し下げ車いす前を上げる必要があるのですが、足で踏み込む部分にパイプ径がちょうどよくこの熱収縮チューブが使える径でした。
ヘアドライヤーでも時間がかかりましたが、しっかり収縮させることができ傷もつかないようにできたので満足しています。

対象商品 : 75885241
2019-02-15
用途: パイプのカバーに
有限会社大島工機建設業・工事業

ステンパイプの手触りを柔らかくしたかったので、カバーとして使用しました。大体目的通りの仕上がりになりました。

対象商品 : 75885266
2017-08-10
用途: 鯛カブラのヘッドカバー

厚みがあるためか収縮後はかなり固くなります。チューブの過熱にはヒートガンを使ったら綺麗に仕上がりました。ドライヤーでは無理でした。

対象商品 : 75885083
2015-12-04
用途: 自社ブランドのロゴをシルクスクリーン印刷してオーディオケーブルに使用。
フィデリティゲート株式会社

ロゴや規格や製品名などの刻印が無いため、自社の品名やブランド名が印刷できて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする