TERMO(テルモ)
電子血圧計(上腕式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75886223
品番
ES-W1200ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
「毎日測る」を考えた血圧計です。
かんたんシンプル操作。
わかりやすくシンプルな機能。
メモリ60回分。
色
ホワイト
セット内容
添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本
一般的名称
(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AGBZX00011000
松吉医科器械コード
24-8890-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器