曜日別特売
SE75PFR-CR0 ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 75887113

SE75PFR-CR0 ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 75887113
SE75PFR-CR0 ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 75887113

ネットチューブ 標準タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻材質難燃性ポリエチレンテレフタレート注文コード75887113品番SE75PFR-CR0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質難燃性ポリエチレンテレフタレート長さ(m)30.48トラスコ品番731-5546質量(g)692使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)19.1最大結束径(Φmm)31.8特性軽量、耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75887147
2017-06-22
用途: 配線のまとめに使用
卸売・小売業

ブランド品だけに、非常に使いやすいです。
性能も高性能で、見た目も目が揃っていて、高級感が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする