※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
75890911
品番
CLT25N-C630
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
色
黒
トラスコ品番
440-1484
内径(Φmm)
7.0
外径(Φmm)
10.1
質量(g)
544
使用温度範囲(℃)
-40~110
使用箇所
屋内
特性
耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗