曜日別特売
CLT100N-C630 コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLT100N-C630 コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890945
CLT100N-C630 コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890945
CLT100N-C630 コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890945

コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻長さ(m)30.48注文コード75890945品番CLT100N-C630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。

材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48トラスコ品番440-1441内径(Φmm)23.2外径(Φmm)27.7質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする