曜日別特売
MLTFC8EH-LP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングステンバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(50本)
最大結束径(Φmm)203
寸法A(mm)754
寸法D(mm)6.4
内容量1袋(50本)注文コード75891076品番MLTFC8EH-LP316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。

寸法A(mm)754最大結束径(Φmm)203トラスコ品番731-1290タイプエクストラヘビー寸法F(mm)15.2質量(kg)1寸法D(mm)6.4寸法E(mm)15.7寸法B(mm)12.9寸法C(mm)0.43最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具RT2HT、ST2MT特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする