お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
391200042 エンゼルロビンソンカテーテルA短型 牧口ゴム 75891473

エンゼルロビンソンカテーテルA短型

10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(1本×12袋)松吉医科器械コード24-8564-09注文コード75891473品番391200042

1本ごとに滅菌が施されているので、すぐに使用できます。
EOG滅菌済。

材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当外径(Φmm)7穴数横穴2穴全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14500BZZ00342000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル松吉医科器械コード24-8564-09医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする