IT9115-CUV4Y インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 75891611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT9115-CUV4Y インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 75891611
IT9115-CUV4Y インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 75891611

インラインタイ 耐候性

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード75891611品番IT9115-CUV4Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。

寸法A(mm)389最大結束径(Φmm)115トラスコ品番438-2391材質耐候性ナイロン66(色つき)質量(g)657寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする