K475NJVZ-2TU-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894578

 

K475NJVZ-2TU-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894578
K475NJVZ-2TU-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894578

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75894578品番K475NJVZ-2TU-13
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし

用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする