曜日別特売
STT1675D-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895059

 

STT1675D-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895059
STT1675D-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895059
STT1675D-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895059
STT1675D-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895059
STT1675D-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895059

白無地の棚板(厚み20mm 糸面)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚幅(mm)1675寸法(幅W×奥行D)(mm)1675×145注文コード75895059品番STT1675D-D1I-W
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。
棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。
すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。
910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。

幅(mm)1675ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)1675×145厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする