曜日別特売
HLAS36-2-P キャップA 岩田製作所 75896843

 

HLAS36-2-P キャップA 岩田製作所 75896843
HLAS36-2-P キャップA 岩田製作所 75896843
HLAS36-2-P キャップA 岩田製作所 75896843

キャップA

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード75896843品番HLAS36-2-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

豊富なサイズからお選びいただけます。
サイズごとに色分けしてあります。

材質シリコン寸法L(mm)25寸法D(Φmm)6.6寸法d(Φmm)3.6耐熱温度(℃)220適合ボルト径M4硬度(ショア A)約55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75896843HLAS36-2-P52495477GA0140X100-PHLAS36-2-P キャップ 岩田製作所 52495477キャップ岩田製作所1袋(10個)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897114
2020-02-10
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車両のバキュームホースの配管変更によるメクラの為に使用。耐熱もある程度ある為様々なところに使用出来ます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75896737
2020-02-17
用途: ワイヤーコード端末の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していた通りにピッタリサイズで良かったのですが、抜け、外れ防止の工夫や機構があれば最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75897184
2019-12-26
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト保護の為に使用しましたが 柔軟性が有る為 塗装の養生、
キャップとしても使えます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75897035
2019-09-14
用途: 色分けしてるので便利
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

長さもあるので自分はカットして取り付け部分に合わせました。
これ用のホースクランプ バンドがカタログで分かりやすいと便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46077227
2019-11-11
用途: 工事現場の作業ヤードの設定の時
川中島建設株式会社

13mmφの鉄筋の先端防護にちょうど良し。あと少し価格が安く成れば更に良し。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75896983
2019-07-26
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

インテークパイプのメクラに使用しました。特に問題なく使えました。

対象商品 : 75896843
2019-02-13
用途: 棚等の転倒防止金物取付用ネジ先カバー
梅原建設株式会社建設業・工事業

多くのサイズ設定があり重宝する。各サイズに色の選択肢もあるとよいと思う。

対象商品 : 75896782
2018-12-11
用途: 空気銃の銃身保護用キャップ

寸法は記載通りでぴったしでした。
他にも色が選ぶことができると、尚良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする