曜日別特売
No.110N NO.110N 保護ゴーグル 山本光学 75899512

NO.110N 保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様通気孔付注文コード75899512品番No.110N
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
規格-仕様通気孔付材質(レンズ)アセテート形状ゴグル型質量(g)83タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73機能めがね併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする