曜日別特売
DH-ATLS10BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75901874

アンテナケーブル(L型-ストレート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75901874品番DH-ATLS10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキケーブルスリムタイプシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75901874DH-ATLS10BK75908987AV-ATLS10BKDH-ATLS10BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908987アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75901856
2016-08-01
用途: 壁に掛けた液晶テレビまでの配線に使用。
エクステリア津田建設業・工事業

配線を壁の隅に這わして目立たなく取り回したのは好いのですが、CSの番組に横線が入ります。ケーブルが細くて取り回しは好いのですが、映りが今一です。ケーブルが5mでは短くて届かなかったので同じエレコムの7mを別の所で買って使用したのですが線がこれよりも太い分テレビの映り具合は全く問題なかったです。

対象商品 : 75901883
2014-04-11
用途: 車内テレビとアンテナとの接続

線が細いので車内での処理がすっきり出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする