曜日別特売
MN135-10 ニッサンタイプ クリップ Modes 75902996

MN135-10 ニッサンタイプ クリップ Modes 75902996
MN135-10 ニッサンタイプ クリップ Modes 75902996
MN135-10 ニッサンタイプ クリップ Modes 75902996

ニッサンタイプ クリップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
主な適合純正品番01241-01051
01241-01051
26557-2U000
26557-2U001
76882-0M000
01553-05933
76848-VE000
76848-VE010
01553-1UL0A
76882-JG10A
73998-ZT50A
76882-WD400
01553-06753
76882-EG01A
73998-4M401
01281-00431
01553-06721
01658-02111
63846-5V000
73856-ED05A
84995-3VA0A
76881-JG00A
F5846-30F00
01553-09131
01553-08961
内容量1袋(10個)注文コード75902996品番MN135-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
主な適合純正品番01241-01051メーカーニッサンツバ径(Φmm)28横幅(mm)28縦幅(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 補修

純正クリップが劣化で割れてしまったので、交換補修用に購入しました。使用に問題ありません。

対象商品 : 75903093
2023-10-19
用途: 自動車の部品取付
製造業

ニッサンエクストレイルのフロントドア下のゴム製の部品取付に使用。しっかり取付が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする