曜日別特売
U2C-DMB20BK USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコム 75907307

U2C-DMB20BK USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコム 75907307
U2C-DMB20BK USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコム 75907307
U2C-DMB20BK USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコム 75907307

USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75907307品番U2C-DMB20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオスケーブル長(m)2ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン、USB(mini-B)オス側/USB(mini-B:メス)端子を持つ機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)2.5伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907316
2024-02-08
用途: 製品の内部配線
株式会社ヴァルカン

ケーブルが柔らかく、狭い場所でも
配線の引き回しが容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする