用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.6形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2(200V時)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)188.1(200V時)関連部品連結金具REA48、ガードGAF26、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4930ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】省電力