LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.640シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867000MY-LS440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色189.7(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867009MY-LS440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色190.2(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867018MY-LS440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色195.1(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867027MY-LS440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色195.1(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867036MY-LS440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色193.6(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867045MY-LS450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867061MY-LS450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867070MY-LS450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867079MY-LS450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867088MY-LS450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867149MY-LS470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867158MY-LS470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867167MY-LS470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867176MY-LS470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867185MY-LS470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907661MY-LS440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色189.7(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907670MY-LS440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色190.2(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907679MY-LS440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色195.1(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907688MY-LS440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色195.1(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907697MY-LS440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色193.6(200V時)
57,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907706MY-LS450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907715MY-LS450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907731MY-LS450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907740MY-LS450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907749MY-LS450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
61,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907810MY-LS470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907819MY-LS470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907828MY-LS470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907837MY-LS470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75907846MY-LS470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
66,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする