MY-LS450502/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ 三菱電機 75907715

MY-LS450502/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ 三菱電機 75907715
MY-LS450502/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ 三菱電機 75907715

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 中天井用 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)26.2(200V時)光源色電球色注文コード75907715品番MY-LS450502/L AHTN
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.640シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2(200V時)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)188.5(200V時)関連部品連結金具REA48、ガードGAF26、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】省電力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする