曜日別特売
AV-ATNN70BK アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) エレコム 75909057

AV-ATNN70BK アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) エレコム 75909057
AV-ATNN70BK アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) エレコム 75909057

アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75909057品番AV-ATNN70BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。

ケーブル長(m)7ブラックコネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグケーブルスリムタイプシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909084
2024-04-15
用途: 館内のテレビ配線に使用
医療・福祉・介護関連業

館内の既設テレビの受像に難あり、配線取換のため交換。 状態が改善され、良くなりました。

対象商品 : 75909093
2019-01-08
用途: TVとVTRの接続
製造業

ネジ式のため安心感が有り、多少機器を動かしても平気です。直角タイプも有ればよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする