AV-ATSS50BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909111

AV-ATSS50BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909111
AV-ATSS50BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909111
AV-ATSS50BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909111
AV-ATSS50BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909111

アンテナケーブル(ストレート - ストレート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)
内容量1本注文コード75909111品番AV-ATSS50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ケーブル長(m)5ブラックコネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグケーブルスリムタイプシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909145
2020-02-17
用途: 長めのケーブルが必要だったので購入
その他業種

室内のアンテナコンセントとテレビの距離が遠く保有していたケーブルでは短かったため購入。
品質は、問題なく使用できており満族してます。

対象商品 : 75909127
2017-11-11
用途: 分配気を使って接続
教育・研究機関

上手くいって視聴しています。特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする