曜日別特売
RYUSQ1 保冷リュック(子供用) スケーター 75909375

 

RYUSQ1 保冷リュック(子供用) スケーター 75909375
RYUSQ1 保冷リュック(子供用) スケーター 75909375
RYUSQ1 保冷リュック(子供用) スケーター 75909375
RYUSQ1 保冷リュック(子供用) スケーター 75909375
RYUSQ1 保冷リュック(子供用) スケーター 75909375

保冷リュック(子供用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75909375品番RYUSQ1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

おでかけバッグ♪
大きく開いて出し入れしやすいたっぷり入るスクエア型保冷リュック!
内側は保冷に適している、シルバーコーティング仕様。
両サイドにポケットが1つずつ、チャック付きのポケットが1つ、中にメッシュポケット付きで小物を分けられて便利!
リュックのズレ落ちを防止するチェストベルト付き。

材質ポリエステル(表地)、PVC(裏地)、ポリウレタン(中材)、ポリプロピレン(ベルト・持ち手)幅(mm)約250質量(g)270高さ(mm)約300マチ(mm)約160プリンセス
注意
※防水加工はされておりませんので、バッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする