VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362

VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362
VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362
VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362
VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362
VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362
VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362
VSP-A4 ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応 エレコム 75910362

ディスプレイ分配器 2/4/8台切替 D-Sub15ピン(VGA) 映像周波数帯域300Mhz対応

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75910362品番VSP-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。

コネクタ形状
入力/ミニD-sub15ピン(ミニ)オス×1
出力/ミニD-sub15ピン(ミニ)メス×4
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)770ポート数出力/4対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク)消費電流(mA)300(DC9V)周波数帯域(MHz)映像/300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×88×23.2最大解像度1920×1440(75Hz対応)使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75910371
2016-03-15
用途: パソコンディスプレイの分配
有限会社共同生コン

問題なく使えます。

対象商品 : 75910362
2016-05-30
用途: モニター増設

結構値段が高いと思うが信用度で選んだ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする