コネクタ形状入力/ミニD-sub15ピン(ミニ)オス×1
出力/ミニD-sub15ピン(ミニ)メス×2
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)490ポート数出力/2対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク)消費電流(mA)300(DC9V)周波数帯域(MHz)映像/300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130.6×88×23.2最大解像度1920×1440(75Hz対応)使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)