曜日別特売
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183

LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183
LD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 75915183

LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ

(7件のレビュー)
取扱い終了
ケーブル長(m)1
ブラック
構造より線
内容量1本注文コード75915183品番LD-CTT/BK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格CAT5eケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)5.35爪折れ防止ありブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線給電方式PoE非対応仕様PoEタイプ簡易パッケージ材質(シース)PVC芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブルインターフェイスRJ-45コネクターRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75915183LD-CTT/BK1009299587LD-CTT/BK1/RSLD-CTT/BK10 LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 09299587LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム1本
619
税込681
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: イーザネットに使用
その他業種

特に問題もなく使用している。
爪折れ防止があってとても良かった。

対象商品 : 23602687
2024-07-08
用途: 黄色 が 欲しかった
教育・研究機関

黄色 は、意外にも 少ない ので、
黄色 が 注文出来て、とても嬉しい。

対象商品 : 75915122
2023-06-29
用途: web会議用

長いケーブルがすぐほしかったのですが、即納で希望にあうものがあって助かりました。

対象商品 : 09299806
2022-01-14
用途: 制御通信に
アテック

1000回の屈曲検査合格が気に入り購入しましたが、
個人的には思っていたより硬かったような。
頑丈なら良いです。

対象商品 : 75914851
2022-03-17
用途: コードの交換
有限会社エコルート卸売・小売業

じょうぶできれい、とてもつかいやすいです。!!!!

対象商品 : 75915086
2020-02-20
用途: 機器の施工対応の際
製造業

とても使いやすく大変満足しております。よく使用しております。

対象商品 : 75915113
2015-05-28
用途: ADSLのパソコンと室内壁部LAN受け部との接続

柔らか配線引き回しに便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする