※画像は左勝手です。
TOSTEM(LIXIL)
ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1セット
吊元
左勝手
デザイン
LAH
注文コード
75916646
品番
AVAK-W-1620NL-DE-AH-1-99-6
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
吊元・デザイン
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
色(扉)
ネイビーブルー
色
レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバー
セット内容
引戸本体・レールセット・引手
勝手
左勝手
デザイン
LAH
構造
框組構造
ガラス部
無し
吊元
左勝手
仕様
錠無し、化粧縁無し