LW-03-00006-RH LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト) 75916953

LW-03-00006-RH LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト) 75916953
LW-03-00006-RH LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト) 75916953
LW-03-00006-RH LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト) 75916953

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75916953品番LW-03-00006-RH
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!

用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)機能右側用ヘッドライト / スモールランプ / ウインカーランプ消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72質量(g)750使用環境温度(℃)-40~+50耐振動性能15.3G保護等級IP6K9K(IP67~68相当)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カプラは付属しません。結線時には加工が必要になります。
※保安基準への適合は未確認です。公道でのご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする