シバタ(フォークリフト)
リターンホース 黒色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
75916996
品番
RH-01-01217
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フォークリフトリターンホース 一部トヨタL&F車 ユニキャリア車、住友ナコ車
用途
フォークリフトのリフトシリンダー戻りホースに最適!
内径×外径(Φmm)
12×17
材質
ビニール
色
黒
長さ(m)
50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650