BILLION
スーパーサーモバンテージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10m)
1箱(10m)
1箱(15m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10m)
注文コード
75917005
品番
BB850-10
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途
エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×10
厚さ(mm)
0.7
付属品
ステンレスバンド3.0m / クリップ10個
色
白
材質
グラスファイバー
対応
排気音:950℃
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650