BM-OR01BR キャリングバッグ 「ORGULLO」 エレコム 75917676

キャリングバッグ 「ORGULLO」

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75917676品番BM-OR01BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060

高い機能性を凝縮しながら、ビジネスファッションのトレンドにマッチした”ORGULLO(オルガロ)"シリーズの第4弾。

付属品ショルダーベルト×1仕様2WAY(ショルダー+手提げ)材質ナイロン、ポリウレタンブラウン質量(g)795(付属品含む)タイプブリーフタイプベルト長さ(mm)ショルダー着脱式/780~1430内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×25(上面)~110(底面)×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320(ハンドル含まず)ポケット前面/ドキュメントポケット×1、背面/ドキュメントポケット×1、気室内/ファスナーポケット×1収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸/385×45×290気室数1気室
注意
※お買い上げになる前にお使いのPCのサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75917667
2014-07-26
用途: 営業  書類の携行

サイズOK!! 見ためもOK!! 軽くて使い勝手も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする