曜日別特売
TBS-HVBC15 埋設コード 100m タイガー(防獣) 75920304

埋設コード 100m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード75920304品番TBS-HVBC15
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

地面に埋めることができる高圧コードです
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します

備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする