エンジンコンプレッサー PM2C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75920496 品番TAC-PM12C
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル

取付2丁(ハサミ) タンク容量(L)6.5 最大吐出量(L/min)75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)39 全幅(mm)685 奥行(mm)320 高さ(mm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする