曜日別特売
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266

ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266
ドアストッパー DS-120 ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス 75921266

ドアストッパー(床付け戸当たり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法H(mm)117.5
内容量1箱(1本)注文コード75921266品番ドアストッパー DS-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。
衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。
ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。
ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。
特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。

寸法H(mm)117.5寸法h(mm)12寸法L(mm)40寸法D(mm)45寸法d(mm)18寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10下穴径(Φmm)10.5下穴深さ(mm)55以上仕上クロームメッキ付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
注意
※鋼製の重量ドアヘの使用は、避けて下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする