曜日別特売
カベッコ SD125D P-500 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921704

カベッコ SD125D P-500 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921704
カベッコ SD125D P-500 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921704
カベッコ SD125D P-500 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921704
カベッコ SD125D P-500 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921704

カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱(100個)
ねじ径M3.5、M4(使用タッピングねじ)
M3.5、M4(使用タッピングねじ)
M3~M5フリーサイズ(使用タッピングねじ)
内容量1箱(100個)注文コード75921704品番カベッコ SD125D P-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピー ディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。

用途
配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
適合石膏ポード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ポード9.5mm/12.5mm、けい酸カルシウム板6mm/8mm、普通合板べニア板12mm※作業性を考慮して下穴(硬質石膏ボード・けい酸カルシウム・普通合板べニア板には6.5Φを開けてご使用下さい。材質亜鉛合金ダイキャストねじ径M3.5、M4(使用タッピングねじ)
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75921704カベッコ SD125D P-50075921686カベッコ SD125D P-100カベッコ SD125D P-500 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921686カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)イイファス1パック(100個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする