曜日別特売
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914

NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914
NFB-M16×130 P2.0 NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス 75921914

NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(18本)
寸法L(mm)130
内容量1箱(18本)注文コード75921914品番NFB-M16×130 P2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。

材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400表面処理クロメートメッキ下穴径(Φmm)18寸法L(mm)130寸法L2(mm)11寸法b(mm)5.5寸法H(mm)15寸法L3(mm)35寸法h(mm)13寸法S(mm)24寸法t(mm)2.6寸法D(mm)32最小締結厚(mm)25.5最大締結厚(mm)72寸法(mm)49.5(最低必要な裏面)引張強度(N)51700締付トルク(N・m)77(目安)
注意
※締結物・被締結物の下穴が異なる場合は、締結不良が生じます。
※下穴が大き過ぎる場合は、締結不良が生じます。
※係止片が確実に反転しない状態では、締結不良が生じます。
※必要に応じて市販の緩み止めナットの併用をして下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする