NewABWS-76 P1.0細目ネジ GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファス 75921957

NewABWS-76 P1.0細目ネジ GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファス 75921957
NewABWS-76 P1.0細目ネジ GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファス 75921957
NewABWS-76 P1.0細目ネジ GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファス 75921957
NewABWS-76 P1.0細目ネジ GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファス 75921957

GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
d×L(mm)6.0×76
内容量1箱(400本)注文コード75921957品番NewABWS-76 P1.0細目ネジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

足場つなぎアンカー。
さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。
ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。
高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。
4分のボルトを取付け可能です。
取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。
クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。
高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。

適合壁厚(mm)60適応下地鉄下地・1.6~3.2厚さ(mm)1.6~3.2d×L(mm)6.0×76寸法L1(mm)39寸法L2(mm)16寸法D(mm)19材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーンねじ部P1.0細目ネジ付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
注意
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm(New ABWSタイプ、ABWSタイプのL寸法76は半ネジ)
※許容荷重=最大引張強度÷安全率(法令の定め・施工現場の環境を考慮し安全率は2.0以上を目安にして下さい)
※外壁材とアシバツナギのナット部は、過剰な締め付けによるトラブルを防ぐため僅かな隙間を設けて締結して下さい。
※引張強度≒圧縮強度ですが、極力曲げ方向の荷重負担のない状態で壁つなぎの接続をして下さい。
※推奨工具は回転専用スクリュードライバーです。14.4V以上の機種で毎分1,300~1,700回転で締結して下さい。
※推奨工具以外のインパクトレンチ・インパクトドライバーでは、適正な穴加工・ネジ加工が行えず強度の保証は致しかねます。
※下地が厚い場合でネジ加工がスムーズに行えない場合は、回転を下げてトルク調整をして締結して下さい。
※付属の専用ビットは四角No3側を必ず使用して下さい。
※専用ビット及び推奨工具以外の使用では、ネジ頭のリセス及びビットの破損を招き施工トラブルが生じます。
※アシバツナギの締結は、下地に対し直角に施工して下さい。
※壁つなぎの雄ネジ部に傷や錆び等のままで、接続しないで下さい。
※推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
※使用状態が(吊る)鉛直方向や斜め等の場合の許容荷重は、許容静荷重・許容動荷重で異なります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする