曜日別特売
CH-N 12 六角ナットM12(P1.75) アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス 75922167

CH-N 12 六角ナットM12(P1.75) アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス 75922167
CH-N 12 六角ナットM12(P1.75) アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス 75922167
CH-N 12 六角ナットM12(P1.75) アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス 75922167
CH-N 12 六角ナットM12(P1.75) アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス 75922167

アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(24個)
内容量1パック(24個)注文コード75922167品番CH-N 12 六角ナットM12(P1.75)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。

用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート天井用内容六角ナット M12(P1.75)ねじ径M12
注意
※必ず足場チェーンの許容荷重以内で使用して下さい。
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルのつりだな足場に準じて施工を行って下さい。
※鋼製下地に使用の場合、ボルトの下穴径は+0.5として下さい。
※コンクリートあと施工アンカーに使用の場合は、必ず使用するアンカーの許容荷重以内で使用して下さい。
※本品はチェーン吊り以外の使用をしないで下さい。
※六角ボルトはM12×30(ミリネジ)となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする