曜日別特売
AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ) GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファス 75923007

AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ) GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファス 75923007
AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ) GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファス 75923007

GS アシバツナギ下穴処理ビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
d×L(mm)6.2×105
内容量1箱(100本)注文コード75923007品番AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。

適合品番AWS-106・AFS-105用(P1.8粗目ネジ)d×L(mm)6.2×105寸法L1(mm)53寸法L2(mm)22寸法D(mm)19材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
注意
※アシバツナギAWSタイプ(ナット可動式)・アシバツナギAFSタイプ(ナット固定式)のネジは同じです。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする