曜日別特売
M12×1000 エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ) イイファス 75923199

M12×1000 エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ) イイファス 75923199
M12×1000 エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ) イイファス 75923199

エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ねじ径M12×1.75
内容量1箱(20本)注文コード75923199品番M12×1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。

用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法d(mm)P1.75寸法L(mm)1000寸法S(mm)12ねじ径M12×1.75
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする