RAPO2 キッズレインポンチョ スケーター 75924784

キッズレインポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚ミュークルドリーミーおともだち注文コード75924784品番RAPO2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

動きやすくて脱ぎ着もラクラク♪
かわいい子供用レインポンチョで雨の日のお出かけも楽しく♪
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
暗い道でも安心な反射テープが、すそからそで全周に付いています。携帯に便利な収納袋付き。

柄物材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、フード:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)適応身長(cm)約80~100着丈(cm)約50寸法(縦×横)(mm)約245×140ミュークルドリーミーおともだち
注意
※洗濯機や乾燥機、ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※本品のはっ水効果は永久ではありません。着用・洗濯により、撥水効果は低下します。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする