曜日別特売
RAPO1 レインポンチョ スケーター 75924836

レインポンチョ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚バーガCONミックス注文コード75924836品番RAPO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

かわいい子供用レインポンチョで雨の日のお出かけも楽しく♪
ランドセルやリュックもしっかりガード!
うしろが10cm長めになっているので背負ったままかぶれます。
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
暗い道でも安心な反射テープが前後に付いています。携帯に便利な収納袋も付き。

柄物材質本体・袋・パイピング・反射テープ:ポリエステル、フード:ポリエチレン、ボタン:ポリアセタール適応身長(cm)110~125着丈(cm)前:約61、後:約71寸法(縦×横)(mm)235×200バーガCONミックス
注意
※洗濯はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする