A-KS4 くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイ 75926645

A-KS4 くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイ 75926645
A-KS4 くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイ 75926645

くさびナットA型(ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(14個)注文コード75926645品番A-KS4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。

寸法S(mm)7材質ステンレスねじピッチ0.7高さH(mm)4.2サイズM4ねじの呼びM4フランジ径D(Φmm)10.5推奨締付トルク(N・m)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75926672
2023-05-07
用途: 電気メーターの台の固定
株式会社川田商会 協栄自工

木製の電気メーターの台が腐食してボロボロなので交換しました。
フランジナットの緩み止めを探したら、くさびナットというのが出てきました。
よくある少し潰した締める時からキツいナットだと思っていました。
届いて使ってみると手で普通に回るので、間違えて届いたのかと思い、
「くさびナットとは」で画像検索してみたら、八幡ねじさんの振動試験が出てきました。
単体ナットの中で一番緩みにくい結果が出ていました。
ネジ加工の仕方だけでこんな事が出来るなんて凄いですね。
どうやってこのアイデアが生まれたのか気になります。

対象商品 : 75926663
2020-11-19
用途: 振動のある箇所の固定
農・林・水産業

スプリングワッシャーやダブルナットも試しましたが、値段が安くて緩まないことで、これが一番良かったです。無くなったらリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 75926663
2019-06-30
用途: ナンバープレートの固定
有限会社細田合紙店

ナンバープレートの固定に使用しましたがなかなか良いです。

対象商品 : 75926672
2016-12-26
用途: バイクのホイールハブ
Ms Factory

フロントホイールをアルミに交換した為錆びないステンレス製のナットを探していたところ、ゆるみにくいこのナットを見つけました。交換はすんなりと行えました。今のところ走行後のゆるみがないのでいいかもです。

対象商品 : 75926654
2017-04-13
用途: 機械組み立て
WHITE FACTORY製造業

商品は良いですが、もう少しお安くなると助かります。

対象商品 : 75926663
2016-06-10
用途: トランクのメンテナンス

コストポフォーマンスがよいですね、ここで買うと送料もお得だし。満足です。

対象商品 : 75926663
2015-07-03
用途: バイク整備

バイクの錆びたねじを交換した。
まだ長期間使用していないので、緩みにくいかどうかはわからない。
再度外して付けてを繰り返しても、ボルトをかじる感じも無く、普通に使える。
他のゆるみ止め付ナットに比べ安いので、助かります。
写真がステンレス製のものではなさそうなので、届いて現物を確認するまで少し不安です。
出来れば、写真を変えてもらえるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75926672
2014-10-12
用途: バイクのリヤスプロケット固定用
有限会社ビビコバヤシ

M8なのにスパナサイズが、12なのは強度的に少し不安です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする