NM-SM72 SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソー 75932448

SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじR1/4最高使用圧力(MPa)7.4注文コード75932448品番NM-SM72
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です

接続ねじR1/4最高使用圧力(MPa)7.4材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする