アソー
真鍮製 片バルブタイプ ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
Rc3/8
注文コード
75932886
品番
NM-FS13
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
流体はソケット側からプラグ側に流します
接続ねじ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80